- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 窓まわり
- 間仕切り 扉のおすすめ人気ランキング
間仕切り 扉のおすすめ人気ランキング
2026/02/04更新222件の「間仕切り 扉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アコーディオンカーテン部品」、「ドア目隠し」、「ドア用カーテン」などの商品も取り扱っております。
おしゃれな木目柄アコーディオンドア100cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)100×174質量(kg)3材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
お部屋に馴染む落ち着いた色のベージュ、グレー!スライドランナーなので開閉がスムーズ!室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
部屋を間仕切ることで空気を逃さず冷暖房率がアップするので、1年中快適に過ごせます。見られたくないところをスマートに目隠しして、急な来客にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを閉めることが出来ます。
寸法(幅W×高さH)(cm)100×174質量(kg)3材質ドア本体:ポリエステル、レール:塩化ビニル樹脂
おしゃれな木目柄アコーディオンドア150cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)150×174質量(kg)4.2材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
おしゃれな木目柄アコーディオンドア200cm幅!スライドランナーなので開閉がスムーズ。室内以外にも洗面所などの簡易扉としてと色々な使い方ができます。
冷気、暖気を逃がさず快適な空間に☆見られたくないところをスマートに目隠し!透けないので急な来客時にも対応できます。ドアの左右にはマグネットが付いているので、しっかりとドアを締めることができます。
寸法(幅W×高さH)(cm)200×174質量(kg)4.6材質ドア・レール:塩化ビニル樹脂
高級感溢れる工事a不要な木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 木目調 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所 キッチン材質本体・レール:PVC、取っ手:ABS樹脂、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール質量(kg)約4
必要な時にさっと間仕切り。
幅も高さも調節自在!カーテンは中央と両側のどちらからでも開け閉めできます。
お部屋の雰囲気に合わせてカーテンは5色から選べます。
天井つっぱり式で、天井や床に穴を開けずに、お部屋の間仕切り・物置スペース・コーナースペースを簡単に作れます。
仕様組立式、延長用パイプ付き カーテンは洗濯できます。、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※光を完全には遮断しませんので、うっすらと物の輪郭が視認できます。、※プラスドライバー必要材質フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ カーテン:ポリエステル65%・綿35%寸法(mm)W1320~2300(W2590~3600 延長用パイプ使用時)×D220×H2170~2600、カーテン:W1900×H2050×2枚質量(kg)6
採光性バツグンのガラス調のパネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを広く取っており、採光性はバツグンで、プライバシーもしっかり確保!PVC性なので、見た目より軽く、安心してご利用頂けます。工事不要でお客様簡単取り付け可能。お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 すりガラス 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所材質本体・レール・窓部:PVC、取っ手:ABS樹脂質量(kg)約4寸法(幅W×高さH)(cm)95×174
シリーズアクシエ付属品マグネット吸着板4個材質(フィルム)塩化ビニル樹脂、(レール)アルミ押出し型材、(ランナー)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、(マグネット)鋼板プレス成形品、樹脂成形品、フェライトマグネット、(把手)樹脂成形品、(マグネット吸着板)鋼板プレス成形品
ファミリー・ライフ〈日本製〉ワイド幅 パタパタアコーディオンカーテン
パタパタたためて省エネ。間仕切りレースカーテン!!。省エネ・断熱・ワイドタイプ。開け閉めしやすく目隠しや間仕切りに便利。たたむとすっきりコンパクトなジャバラ式で場所をとりません。リビング・階段の間仕切りに!!玄関にも!!。エレガントなローズ柄。ハサミでカットして長さ調整。タテ・ヨコに約10cm間隔でカットできます。150cmワイド幅。丸洗いOK!(ネット使用)
材質ポリエステル100%
ホームテイストつっぱり木目調アコーディオンドア 100×175cm
つっぱり式の木目調アコーディオンドア 100×175cmサイズ!。つっぱり式だから簡単に取り付けできます!。廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!。ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!
用途事務所やお店の、間仕切り・アコーディオンドア・のれんとして。材質レール本体:アルミニウム。ドア本体:PVC質量(kg)約2.6寸法(cm)100×175組立時間30分入数1台
窓付き採光性も高い木目調パネルドア!「ここに間仕切りがあれば、、」そんな声にお応えする商品です!すりガラスを採用し、採光性も高い一方で、プライバシーの確保もできます!工事不要でお客様簡単取り付け可能。PVCパネルを採用し、お手入れも簡単です!
用途パネルドア アコーディオンドア 間仕切り 木目調 窓付き 採光 おしゃれ 幅調整可能 ホワイト 白 ブラウン 茶 取り付け簡単 幅 95cm 丈 174cm 脱衣所 洗面所材質本体・レール・取っ手:PVC、ランナー:ポリアセタール、マグネット受け:スチール質量(kg)約6寸法(幅W×高さH)(cm)99×174
仕様防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)サイズW144×H190cm素材ポリエステル100%
木目調アコーデオンドア。間口に合わせて高さの調整が最大約4.5cmの丈詰めが可能(お客様での作業となります。)
用途パネルドア アコーデオンカーテン 間仕切り
つっぱり式のファブリックアコーディオンドア 100×175cmサイズ!。つっぱり式だから簡単に取り付けできます!。廊下、キッチン、洗面所など家の中の様々なところでご使用できます!。ネジを使わないので賃貸にもおすすめ!
用途事務所やお店の、間仕切り・アコーディオンドア・のれんとして。材質レール本体:アルミニウム。ドア本体:ポリエステル質量(kg)約3寸法(cm)100×175組立時間30分入数1台